Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Chauffe-eau thermodynamique - Explorer vertical sur socle 270L, livré avec raccord diélectrique tournant 3/4' et tube d'évacuation des condensats
Plus d'économies
Jusqu'à 70% d'économies d'énergie
Performance élevée avec un COP > 3
Mode photovoltaïque permettant de produire un stock d'eau chaude afin de maximiser l'autoconsommation (température de consigne abaissée pendant la nuit)
Grand serpentin optimisé pour un chauffage rapide adapté aux systèmes basse température
Gaz R513A plus respectueux de l'environnement
(comparé au gaz R134A)
Isolation haute densité sans CFC pour encore plus
d'économies d'énergie
Plus de confort
Produit capable de produire de l'eau chaude avec : pompe à chaleur, élément chauffant électrique d'appoint, et solaire (thermique et photovoltaïque)
Niveau sonore respectueux de votre foyer (53 dB(a))
Pompe à chaleur avec une large plage de températures (-5 à +43 °C)
Confort garanti grâce à un élément chauffant électrique d'appoint
Un branchement de re-circulation apporte le confort à tous les points de puisage
Basculement aisé sur un côté pour faciliter le transport
Plus de facilité d'utilisation
Facile à installer grâce à une entrée/sortie d'air réglable et gainable ainsi que des pieds ajustables
Boîtier de commandes digital avec programmation
quotidienne intégrée, sélection de différents modes
de fonctionnement et affichage de la consommation
énergétique
Compatible avec l'application Cozytouch pour un pilotage à distance via un smartphone ou une tablette
Plus de performance
Protection ACI Hybride anti-corrosion
Technologie Stéatite : résistance protégée par un fourreau
Émail qualité diamant nouvelle génération (cuve intérieure émaillée)
Limiteur de pression et raccord diélectrique
Joint à lèvre spécial pour éviter la formation de rouille au niveau de la bride
Explorer
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
type de réfrigérant
classe d'efficacité énergétique (812/2013/EU)
charge en fluide réfrigérant préchargé
profil de soutirage
tension de raccordement
Contenance
Poids
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Multiple de vente
Gamme